Preklopni rele FINDER test gumb + MEH. Indikacija 3CO 12VAC 12VDC 10A 32,5mm brez podnožja Konektor DC [60.13.9.012.0040 - 601390120040]
- Linija izdelkov: FINDER
- Število kontaktov kot preklopnih kontaktov (CO): 3
- Nazivna krmilna napetost pri AC 50 Hz (VAC): 12
- Nazivna krmilna napetost pri DC (VDC): 12
- Nazivni tok (A): 10
- Širina (mm): 32,5
- Skupaj s podnožjem: brez podnožja
- Tip električne povezave: Povezava vtiča
- Napetost upravljanja: DC
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.