Preklopni rele FINDER PCB 3CO 24V 20,7mm brez podnožja PCB povezava DC [55.13.9.024.0000 - 551390240000]

ŠIFRA 2728575 EAN 8012823248059 FINDER 55.13.9.024.0000 - 551390240000
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: FINDER
  • Število kontaktov kot preklopnih kontaktov (CO): 3
  • Nazivna krmilna napetost pri DC (VDC): 24
  • Širina (mm): 20,7
  • Skupaj s podnožjem: brez podnožja
  • Tip električne povezave: PCB povezava
  • Napetost upravljanja: DC
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.