Preklopni rele FINDER močnostni 3CO 24VAC 24VDC 16A 38,2mm brez podnožja Konektor DC [62.33.9.024.0040 - 623390240040]

ŠIFRA 2729928 EAN 8012823122878 FINDER 62.33.9.024.0040 - 623390240040
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: FINDER
  • Število kontaktov kot preklopnih kontaktov (CO): 3
  • Nazivna krmilna napetost pri AC 50 Hz (VAC): 24
  • Nazivna krmilna napetost pri DC (VDC): 24
  • Nazivni tok (A): 16
  • Širina (mm): 38,2
  • Skupaj s podnožjem: brez podnožja
  • Tip električne povezave: Povezava vtiča
  • Napetost upravljanja: DC
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.