Preklopni rele FINDER močnostni 3CO 0NO 0NC 12VAC 12VDC 16A 38,2mm brez podnožja Konektor AC [62.33.8.012.0040 - 623380120040]
- Linija izdelkov: FINDER
- Število kontaktov kot preklopnih kontaktov (CO): 3
- Število kontaktov kot običajno odprtih kontaktov (NO): 0
- Število kontaktov kot običajno zaprtih kontaktov (NC): 0
- Nazivna krmilna napetost pri AC 50 Hz (VAC): 12
- Nazivna krmilna napetost pri DC (VDC): 12
- Nazivni tok (A): 16
- Širina (mm): 38,2
- Skupaj s podnožjem: brez podnožja
- Tip električne povezave: Povezava vtiča
- Napetost upravljanja: AC
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.