Preklopni rele FINDER mehanski indikator + ročica 4CO 230VAC 230VDC 7A 20,7mm brez podnožja Konektor AC [55.34.8.230.0040 - 553482300040]
- Linija izdelkov: FINDER
- Število kontaktov kot preklopnih kontaktov (CO): 4
- Nazivna krmilna napetost pri AC 50 Hz (VAC): 230
- Nazivna krmilna napetost pri DC (VDC): 230
- Nazivni tok (A): 7
- Širina (mm): 20,7
- Skupaj s podnožjem: brez podnožja
- Tip električne povezave: Povezava vtiča
- Napetost upravljanja: AC
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.