Preklopni rele FINDER DIN in LED, SPA s plastičnim zapiralom 2CO 24V 10A 15,8mm s podnožjem vijačno DC [48.52.7.024.0050 - 485270240050SPA]
- Linija izdelkov: FINDER
- Število kontaktov kot preklopnih kontaktov (CO): 2
- Nazivna krmilna napetost pri DC (VDC): 24
- Nazivni tok (A): 10
- Širina (mm): 15,8
- Skupaj s podnožjem: s podnožjem
- Tip električne povezave: Vijačni priklop
- Napetost upravljanja: DC
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.