Preklopni rele FINDER 3CO 24VDC 38,2mm brez podnožja PCB povezava DC [62.23.9.024.0000 - 622390240000]
- Linija izdelkov: FINDER
- Število kontaktov kot preklopnih kontaktov (CO): 3
- Nazivna krmilna napetost pri DC (VDC): 24
- Širina (mm): 38,2
- Skupaj s podnožjem: brez podnožja
- Tip električne povezave: PCB povezava
- Napetost upravljanja: DC
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.