Preklopni rele FINDER 2CO 24VDC 20,7mm brez podnožja Konektor DC [55.32.9.024.0074 - 553290240074]
ŠIFRA 2729440
EAN 8012823086774
FINDER
55.32.9.024.0074 - 553290240074
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: FINDER
- Število kontaktov kot preklopnih kontaktov (CO): 2
- Nazivna krmilna napetost pri DC (VDC): 24
- Širina (mm): 20,7
- Skupaj s podnožjem: brez podnožja
- Tip električne povezave: Povezava vtiča
- Napetost upravljanja: DC
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.