Preklopni rele FINDER 2CO 24VAC 24VDC 8A 12,6mm brez podnožja PCB povezava DC [41.52.9.024.0010 - 415290240010]
- Linija izdelkov: FINDER
- Število kontaktov kot preklopnih kontaktov (CO): 2
- Nazivna krmilna napetost pri AC 50 Hz (VAC): 24
- Nazivna krmilna napetost pri DC (VDC): 24
- Nazivni tok (A): 8
- Širina (mm): 12,6
- Skupaj s podnožjem: brez podnožja
- Tip električne povezave: PCB povezava
- Napetost upravljanja: DC
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.