Preklopni rele FINDER 2CO 24V 12,4mm brez podnožja DC 40.52S (sensitive 0,5W) [40.52.7.024.0000 - 405270240000]
- Linija izdelkov: FINDER
- Število kontaktov kot preklopnih kontaktov (CO): 2
- Nazivna krmilna napetost pri DC (VDC): 24
- Širina (mm): 12,4
- Skupaj s podnožjem: brez podnožja
- Napetost upravljanja: DC
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.