Preklopni rele FINDER 2CO 110VDC 12,6mm brez podnožja PCB povezava DC [41.52.9.110.0010 - 415291100010]
- Linija izdelkov: FINDER
- Število kontaktov kot preklopnih kontaktov (CO): 2
- Nazivna krmilna napetost pri DC (VDC): 110
- Širina (mm): 12,6
- Skupaj s podnožjem: brez podnožja
- Tip električne povezave: PCB povezava
- Napetost upravljanja: DC
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.