Preklopni rele FINDER 1CO 24V 15,5mm brez podnožja PCB povezava DC [36.11.9.024.4011 - 361190244011]
- Linija izdelkov: FINDER
- Število kontaktov kot preklopnih kontaktov (CO): 1
- Nazivna krmilna napetost pri DC (VDC): 24
- Širina (mm): 15,5
- Skupaj s podnožjem: brez podnožja
- Tip električne povezave: PCB povezava
- Napetost upravljanja: DC
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.