Preklopni rele FINDER 1CO 230VAC 230VDC 16A 12,4mm brez podnožja AC [40.61.8.230.0000 - 406182300000]
- Linija izdelkov: FINDER
- Število kontaktov kot preklopnih kontaktov (CO): 1
- Nazivna krmilna napetost pri AC 50 Hz (VAC): 230
- Nazivna krmilna napetost pri DC (VDC): 230
- Nazivni tok (A): 16
- Širina (mm): 12,4
- Skupaj s podnožjem: brez podnožja
- Napetost upravljanja: AC
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.