Preklopni rele FINDER 1CO 230V 12,4mm brez podnožja AC [40.31.8.230.0000 - 403182300000]

ŠIFRA 1080948 EAN 8012823239071 FINDER 40.31.8.230.0000 - 403182300000
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: FINDER
  • Število kontaktov kot preklopnih kontaktov (CO): 1
  • Nazivna krmilna napetost pri AC 50 Hz (VAC): 230
  • Širina (mm): 12,4
  • Skupaj s podnožjem: brez podnožja
  • Napetost upravljanja: AC
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.