Preklopni rele FINDER 1CO 12VDC 6,2mm s podnožjem Vzmetna sponka DC [38.61.7.012.0050 - 386170120050]

ŠIFRA 2730324 EAN 8012823232003 FINDER 38.61.7.012.0050 - 386170120050
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: FINDER
  • Število kontaktov kot preklopnih kontaktov (CO): 1
  • Nazivna krmilna napetost pri DC (VDC): 12
  • Širina (mm): 6,2
  • Skupaj s podnožjem: s podnožjem
  • Tip električne povezave: Vzmetna sponka - povezava
  • Napetost upravljanja: DC
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.