Preklopni rele FINDER 1CO 12VDC 6,2mm s podnožjem vijačno DC [38.51.7.012.0050 - 385170120050]
- Linija izdelkov: FINDER
- Število kontaktov kot preklopnih kontaktov (CO): 1
- Nazivna krmilna napetost pri DC (VDC): 12
- Širina (mm): 6,2
- Skupaj s podnožjem: s podnožjem
- Tip električne povezave: Vijačni priklop
- Napetost upravljanja: DC
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.