Preklopni rele FINDER 16A 3NO 24VAC 38,2mm brez podnožja [62.33.8.024.0300 - 623380240300]

ŠIFRA 2729986 EAN 8012823124964 FINDER 62.33.8.024.0300 - 623380240300
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: FINDER
  • Število kontaktov kot običajno odprtih kontaktov (NO): 3
  • Nazivna krmilna napetost pri AC 50 Hz (VAC): 24
  • Širina (mm): 38,2
  • Skupaj s podnožjem: brez podnožja
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.