Preklopni rele WAGO s podnožjem DIN, LED + zaščita 2CO 230V 8A AC [788-516]
ŠIFRA 2727505
EAN 4055143192378
WAGO
788-516
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: WAGO
- Število kontaktov kot preklopnih kontaktov (CO): 2
- Nazivna krmilna napetost pri AC 50 Hz (VAC): 230
- Nazivni tok (A): 8
- Napetost upravljanja: AC
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.