Preklopni rele WAGO 858-514 4CO 24-24V 31mm s podnožjem Vzmetna sponka AC [858-514]
- Linija izdelkov: WAGO
- Število kontaktov kot preklopnih kontaktov (CO): 4
- Nazivna krmilna napetost pri AC 50 Hz (VAC): 24-24
- Širina (mm): 31
- Skupaj s podnožjem: s podnožjem
- Tip električne povezave: Vzmetna sponka - povezava
- Napetost upravljanja: AC
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.