Preklopni rele WAGO 858-327 2CO 110-110V 31mm s podnožjem Vzmetna sponka DC [858-327]
- Linija izdelkov: WAGO
- Število kontaktov kot preklopnih kontaktov (CO): 2
- Nazivna krmilna napetost pri DC (VDC): 110-110
- Širina (mm): 31
- Skupaj s podnožjem: s podnožjem
- Tip električne povezave: Vzmetna sponka - povezava
- Napetost upravljanja: DC
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.