Preklopni rele WAGO 788-906 2CO 24-24V 15mm brez podnožja Vzmetna sponka DC [788-906]

ŠIFRA 2765975 EAN 4045454515126 WAGO 788-906
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: WAGO
  • Število kontaktov kot preklopnih kontaktov (CO): 2
  • Nazivna krmilna napetost pri DC (VDC): 24-24
  • Širina (mm): 15
  • Skupaj s podnožjem: brez podnožja
  • Tip električne povezave: Vzmetna sponka - povezava
  • Napetost upravljanja: DC
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.