Preklopni rele WAGO 788-412 2CO 24-24V 15mm s podnožjem Vzmetna sponka DC [788-412]
- Linija izdelkov: WAGO
- Število kontaktov kot preklopnih kontaktov (CO): 2
- Nazivna krmilna napetost pri DC (VDC): 24-24
- Širina (mm): 15
- Skupaj s podnožjem: s podnožjem
- Tip električne povezave: Vzmetna sponka - povezava
- Napetost upravljanja: DC
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.