Preklopni rele WAGO 288-568 1NC 24-24V 24-24V 13mm s podnožjem Vzmetna sponka AC/DC [288-568]
- Linija izdelkov: WAGO
- Število kontaktov kot običajno zaprtih kontaktov (NC): 1
- Nazivna krmilna napetost pri AC 50 Hz (VAC): 24-24
- Nazivna krmilna napetost pri DC (VDC): 24-24
- Širina (mm): 13
- Skupaj s podnožjem: s podnožjem
- Tip električne povezave: Vzmetna sponka - povezava
- Napetost upravljanja: AC/DC
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.