Preklopni rele WAGO 288-567 1NO 115-115V 115-115V 13mm s podnožjem Vzmetna sponka AC/DC [288-567]
- Linija izdelkov: WAGO
- Število kontaktov kot običajno odprtih kontaktov (NO): 1
- Nazivna krmilna napetost pri AC 50 Hz (VAC): 115-115
- Nazivna krmilna napetost pri DC (VDC): 115-115
- Širina (mm): 13
- Skupaj s podnožjem: s podnožjem
- Tip električne povezave: Vzmetna sponka - povezava
- Napetost upravljanja: AC/DC
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.