Preklopni rele WAGO 288-368 1NC 24-24V 13mm s podnožjem Vzmetna sponka DC [288-368]

ŠIFRA 2760030 EAN 4045454319946 WAGO 288-368
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: WAGO
  • Število kontaktov kot običajno zaprtih kontaktov (NC): 1
  • Nazivna krmilna napetost pri DC (VDC): 24-24
  • Širina (mm): 13
  • Skupaj s podnožjem: s podnožjem
  • Tip električne povezave: Vzmetna sponka - povezava
  • Napetost upravljanja: DC
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.