Preklopni rele SIRIUS s podnožjem DIN LED ploščico 3CO 0NO 0NC 230V 28mm s podnožjem vijak AC [LZS:PT3A5T30 - PAK=5kos]

ŠIFRA 1144152 EAN 4011209674424 SIEMENS LZS:PT3A5T30 - PAK=5kos
LZS preklopni releje z vtičnimi releji lahko naročite, kot celotne enote ali kot posamezne module za samostojno montažo. Releji so priključeni na podstavek in ta je pritrjen na TH 35 DIN letev v skladu z IEC 60715. Za serije RT in PT je na voljo
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: SIRIUS
  • Število kontaktov kot preklopnih kontaktov (CO): 3
  • Število kontaktov kot običajno odprtih kontaktov (NO): 0
  • Število kontaktov kot običajno zaprtih kontaktov (NC): 0
  • Nazivna krmilna napetost pri AC 50 Hz (VAC): 230
  • Širina (mm): 28
  • Skupaj s podnožjem: s podnožjem
  • Tip električne povezave: vijak
  • Napetost upravljanja: AC
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.