Preklopni rele FINDER zamenjava za PR45C 3CO 24VAC 24VDC 10A 20,7mm brez podnožja Konektor DC [55.33.9.024.0010 - 553390240010]
- Linija izdelkov: FINDER
- Število kontaktov kot preklopnih kontaktov (CO): 3
- Nazivna krmilna napetost pri AC 50 Hz (VAC): 24
- Nazivna krmilna napetost pri DC (VDC): 24
- Nazivni tok (A): 10
- Širina (mm): 20,7
- Skupaj s podnožjem: brez podnožja
- Tip električne povezave: Povezava vtiča
- Napetost upravljanja: DC
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.