Preklopni rele FINDER test gumb + MEH. Indikacija 3CO 48VAC 48VDC 10A 32,5mm brez podnožja Konektor AC [60.13.8.048.0040 - 601380480040]

ŠIFRA 2729229 EAN 8012823048246 FINDER 60.13.8.048.0040 - 601380480040
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: FINDER
  • Število kontaktov kot preklopnih kontaktov (CO): 3
  • Nazivna krmilna napetost pri AC 50 Hz (VAC): 48
  • Nazivna krmilna napetost pri DC (VDC): 48
  • Nazivni tok (A): 10
  • Širina (mm): 32,5
  • Skupaj s podnožjem: brez podnožja
  • Tip električne povezave: Povezava vtiča
  • Napetost upravljanja: AC
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.