Preklopni rele FINDER 4CO 230VAC 20,7mm brez podnožja Konektor AC [55.34.8.230.0050 - 553482300050]
ŠIFRA 2729346
EAN 8012823076850
FINDER
55.34.8.230.0050 - 553482300050
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: FINDER
- Število kontaktov kot preklopnih kontaktov (CO): 4
- Nazivna krmilna napetost pri AC 50 Hz (VAC): 230
- Širina (mm): 20,7
- Skupaj s podnožjem: brez podnožja
- Tip električne povezave: Povezava vtiča
- Napetost upravljanja: AC
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.