Preklopni rele FINDER 2CO 24VAC 24VDC 10A 32,5mm brez podnožja Konektor AC test gumb + MEH. Indikacija [60.12.8.024.0040 - 601280240040]
- Linija izdelkov: FINDER
- Število kontaktov kot preklopnih kontaktov (CO): 2
- Nazivna krmilna napetost pri AC 50 Hz (VAC): 24
- Nazivna krmilna napetost pri DC (VDC): 24
- Nazivni tok (A): 10
- Širina (mm): 32,5
- Skupaj s podnožjem: brez podnožja
- Tip električne povezave: Povezava vtiča
- Napetost upravljanja: AC
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.