Preklopni rele FINDER 2CO 230VAC 14mm s podnožjem Vzmetna sponka AC [38.62.8.230.0060 - 386282300060]
- Linija izdelkov: FINDER
- Število kontaktov kot preklopnih kontaktov (CO): 2
- Nazivna krmilna napetost pri AC 50 Hz (VAC): 230
- Širina (mm): 14
- Skupaj s podnožjem: s podnožjem
- Tip električne povezave: Vzmetna sponka - povezava
- Napetost upravljanja: AC
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.