Preklopni rele FINDER 1CO 24VAC 24VDC 6,2mm s podnožjem Konektor AC/DC [39.01.0.024.0060 - 390100240060]

ŠIFRA 2731820 EAN 8012823389998 FINDER 39.01.0.024.0060 - 390100240060
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: FINDER
  • Število kontaktov kot preklopnih kontaktov (CO): 1
  • Nazivna krmilna napetost pri AC 50 Hz (VAC): 24
  • Nazivna krmilna napetost pri DC (VDC): 24
  • Širina (mm): 6,2
  • Skupaj s podnožjem: s podnožjem
  • Tip električne povezave: Povezava vtiča
  • Napetost upravljanja: AC/DC
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.