Preklopni rele FINDER 1CO 230VAC 6,2mm s podnožjem vijačno AC [39.31.8.230.0060 - 393182300060]

ŠIFRA 2731504 EAN 8012823353715 FINDER 39.31.8.230.0060 - 393182300060
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: FINDER
  • Število kontaktov kot preklopnih kontaktov (CO): 1
  • Nazivna krmilna napetost pri AC 50 Hz (VAC): 230
  • Širina (mm): 6,2
  • Skupaj s podnožjem: s podnožjem
  • Tip električne povezave: Vijačni priklop
  • Napetost upravljanja: AC
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.