Rele - optični sklopnik FINDER 24VDC 12V 2A Elektronska z LED indikacijo [38.81.7.024.8240 - 388170248240]
ŠIFRA 2730812
EAN 8012823285955
FINDER
38.81.7.024.8240 - 388170248240
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: FINDER
- Vhodna napetost (V): 24
- Izhodna napetost (V): 12
- Nazivni obratovalni tok Ie (A): 2
- Vrsta digitalnega izhoda: Elektronska
- Z LED indikacijo: z LED indikacijo
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.



Trajnostna izbira
