Rele - optični sklopnik FINDER 16V 1,5V 0,1A Elektronska brez LED indikacije [34.81.7.024.7048 - 348170247048]

ŠIFRA 2730326 EAN 8012823232072 FINDER 34.81.7.024.7048 - 348170247048
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: FINDER
  • Vhodna napetost (V): 16
  • Izhodna napetost (V): 1,5
  • Nazivni obratovalni tok Ie (A): 0,1
  • Vrsta digitalnega izhoda: Elektronska
  • Z LED indikacijo: brez LED indikacije
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.