Polprevodniški rele FINDER SSR Zero cross switching 230V AC 25A 1F [77.25.8.230.8250 - 772582308250]
- Linija izdelkov: FINDER
- Nazivna krmilna napetost pri AC 50 Hz (V): 230
- Napetost upravljanja: AC
- Nazivni tok pri AC-1 (A): 25
- Število faz (F): 1
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.