Polprevodniški rele WAGO + podnožje + LED 24V DC 5A 1F 0-24VDC [788-701]
- Linija izdelkov: WAGO
- Nazivna krmilna napetost pri DC (V): 24
- Napetost upravljanja: DC
- Nazivni tok pri AC-1 (A): 5
- Število faz (F): 1
- Obratovalna napetost (V): 0-24
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.