Rele za nadzor toka SITOP PSE200U SELECTIVITY MODULE 10A 24V DC 4CO [6EP1961-2BA41]

ŠIFRA 2762583 EAN 4025515153405 SIEMENS 6EP1961-2BA41
Selektivni modul SITOP PSE200U, 24VDC/4x3 ... 10A s skupinskim signalnim kontaktom
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: SITOP
  • Trenutno merilno območje (A): 10
  • Nazivna krmilna napetost pri DC (V): 24
  • Napetost upravljanja: DC
  • Število kontaktov kot preklopnih kontaktov (CO): 4
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.