Rele za nadzor toka SIRIUS 0,05-10A 24-240V 24-240V AC/DC 1CO [3UG4622-1AW30 - 3UG46221AW30]

ŠIFRA 2601779 EAN 4011209642423 SIEMENS 3UG4622-1AW30 - 3UG46221AW30
Elektronski releji za nadzor zagotavljajo maksimalno zaščito za naprave ali za nestabilna omrežja. Napake v omrežju in napetosti je tako mogoče odkriti zgodaj in jih odpraviti, preden pride do veliko večje škode. Odvisno od različice rele
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: SIRIUS
  • Trenutno merilno območje (A): 0,05-10
  • Nazivna krmilna napetost pri AC 50 Hz (V): 24-240
  • Nazivna krmilna napetost pri DC (V): 24-240
  • Napetost upravljanja: AC/DC
  • Število kontaktov kot preklopnih kontaktov (CO): 1
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.