Rele za nadzor napetosti SCHNEIDER RELE KONTROLA NAPETOSTI 24V 24V AC/DC 2CO [RM35UA13MW - *mk]
- Linija izdelkov: SCHNEIDER
- Nazivna krmilna napetost pri AC 50 Hz (V): 24
- Nazivna krmilna napetost pri DC (V): 24
- Napetost upravljanja: AC/DC
- Število kontaktov kot preklopnih kontaktov (CO): 2
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.