Rele za nadzor napetosti SCHNEIDER 110V 110V AC/DC 1CO [RM17UBE15 - Automation panel off]
- Linija izdelkov: SCHNEIDER
- Nazivna krmilna napetost pri AC 50 Hz (V): 110
- Nazivna krmilna napetost pri DC (V): 110
- Napetost upravljanja: AC/DC
- Število kontaktov kot preklopnih kontaktov (CO): 1
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.