Rele za nadzor faz SCHNEIDER 208V AC 183V 1CO [RM17TU00 - Automation panel off]
- Linija izdelkov: SCHNEIDER
- Nazivna krmilna napetost pri AC 50 Hz (V): 208
- Napetost upravljanja: AC
- Merilno območje napetosti (V): 183
- Število kontaktov kot preklopnih kontaktov (CO): 1
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.