Rele za nadzor faz SCHNEIDER 208V AC 183V 1CO [RM17TT00 - Automation panel off]

ŠIFRA 2623723 EAN 3389119405089 SCHNEIDER ELECTRIC RM17TT00 - Automation panel off
Multifunkcijski krmilni rele RM17-TT - obseg 183 do 528 V AC
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: SCHNEIDER
  • Nazivna krmilna napetost pri AC 50 Hz (V): 208
  • Napetost upravljanja: AC
  • Merilno območje napetosti (V): 183
  • Število kontaktov kot preklopnih kontaktov (CO): 1
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.