Rele za nadzor faz FINDER 170V AC 208V 1CO [70.61.8.400.0000 - 706184000000]
- Linija izdelkov: FINDER
- Nazivna krmilna napetost pri AC 50 Hz (V): 170
- Napetost upravljanja: AC
- Merilno območje napetosti (V): 208
- Število kontaktov kot preklopnih kontaktov (CO): 1
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.