Rele za nadzor napetosti EVE HRN 1f 230V 24V AC 2CO [002471401 - HRN-35]
- Linija izdelkov: EVE HRN
- Nazivna krmilna napetost pri AC 50 Hz (V): 230
- Nazivna krmilna napetost pri DC (V): 24
- Napetost upravljanja: AC
- Število kontaktov kot preklopnih kontaktov (CO): 2
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.