Rele za nadzor temper. razd. EATON 24-240V 24-240V AC/DC 1 1NO 1 0 [269470 - EMT6-K]
- Linija izdelkov: EATON
- Nazivna krmilna napetost pri AC 50 Hz (V): 24-240
- Nazivna krmilna napetost pri DC (V): 24-240
- Napetost upravljanja: AC/DC
- Število merilnih vezij: 1
- Število kontaktov kot običajno odprtih kontaktov (NO): 1
- Število kontaktov kot običajno zaprtih kontaktov: 1
- Število kontaktov kot preklopnih kontaktov: 0
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.