Časovni rele SIRIUS 24/200-240V 24V AC/DC 0,05s-100h [3RP2005-1AP30 - 3RP20051AP30]
- Linija izdelkov: SIRIUS
- Nazivna krmilna napetost pri AC 50 Hz (V): 24/200-240
- Nazivna krmilna napetost pri DC (V): 24
- Napetost upravljanja: AC/DC
- Časovno območje (s): 0,05s-100
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.