Časovni rele LOVATO MULTI, 1xCO 1M 12-240V 12-240V AC/DC 0,1s-10dni [TMM1]
- Linija izdelkov: LOVATO
- Nazivna krmilna napetost pri AC 50 Hz (V): 12-240
- Nazivna krmilna napetost pri DC (V): 12-240
- Napetost upravljanja: AC/DC
- Časovno območje (s): 0,1s-10
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.