Časovni rele FINDER 24V 24V AC/DC 0,1s [80.82.0.240.0000 - 808202400000]
- Linija izdelkov: FINDER
- Nazivna krmilna napetost pri AC 50 Hz (V): 24
- Nazivna krmilna napetost pri DC (V): 24
- Napetost upravljanja: AC/DC
- Časovno območje (s): 0,1
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.