Časovni rele FINDER 24V 24V AC/DC 0,05s [85.04.0.024.0000 - 850400240000]

ŠIFRA 2730744 EAN 8012823275574 FINDER 85.04.0.024.0000 - 850400240000
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: FINDER
  • Nazivna krmilna napetost pri AC 50 Hz (V): 24
  • Nazivna krmilna napetost pri DC (V): 24
  • Napetost upravljanja: AC/DC
  • Časovno območje (s): 0,05
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.